Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelverbinder Typ A

Winkelverbinder Typ A BB
WNKL-HOVERB-A-105X105X90X3,0

Art.-Nr. 5390200105

EAN 4052703120871

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelverbinder Typ A

Art.-Nr. 5390200105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Winkelverbinder Typ A ohne Steg eignet sich ideal für tragende Holz-Holz- und Holz-Stahl-Verbindungen und ist universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie sich kreuzenden Hölzern
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10346:2009

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA 08/0183 außer Art.-Nr. 5390200050

Hinweis

Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden. Es sind die Vorgaben der ETA 08/0183 zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Stahl wie z.B. Balken an Balken, Pfette an Balken, Schwelle an Stiel, Riegel an Stütze oder zur Lagesicherung von Balken.

Anleitung

Geeignetes Verbindungsmittel: Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 60-100 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.