Winkelverbinder Typ A
Winkelverbinder Typ A
WNKL-HOVERB-A-50X50X35X2,5
Art.-Nr. 0681050040
EAN 4011231560214
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Er ist universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA-09/216
Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden.
Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/Metallanker darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz (ETA-09/216) wie beispielsweise Balken an Balken, Pfette an Balken.
Geeignete Verbindungsmittel
- Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Kombi oder ASSY plus VG Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Bolzen und Metallanker nach Herstellerspezifikation: d = 12 mm
![]() | |
Typ | A |
Breite x Höhe x Tiefe | 35 x 50 x 50 mm |
Stärke | 2,5 mm |
Ausführung | Ohne Steg |
Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH | 1 STK |
Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 1 + 1 STK |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 4 + 4 STK |
Zulassung | ETA-09/0216 |
Produktgewicht (per Stück) | 57,713 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht | 57 g |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10327:2004 |
Anzahl Löcher D 5 mm | 8 STK |
Anzahl Löcher D 11 mm | 2 STK |
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kN; 1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägeln | |||||||||||
| Winkelverbinder Typ A | Artikel-nummer | ETA | Anker-nägel in | 1 Winkelverbinder Typ A je Anschluss3) | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Breite x Länge x Tiefe in mm | Holz | Stahl | Holz | Holz | Stahl | Holz | Stahl | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| ohne Rippe | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4x60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| mit Rippe | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Tragfähigkeit ist abhängig von der Geometrie des angeschlossenen Bauteils 4), s. Tabellen F4 und F5 | ||||
| 65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4x60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4x60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55x70x70x1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4x60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4x60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern. 4) Die Beanspruchungen F4 und F5 wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren: tStahl ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tStahl = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd} Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod /ƳM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3 Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25 Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein: Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten. | |||||||||||
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||||||||
| Charakteristische Tragfähigkeiten in KN; 2 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägeln | |||||||||
| Winkelverbinder Typ A | Artikel-nummer | ETA | Anker-nägel | 2 Winkelverbinder Typ A je Anschluss | |||||
| Breite x Länge x Tiefe | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Holz | Stahl | Holz | Holz | Stahl | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| ohne Rippe | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| mit Rippe | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55x70x70x1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0x60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65x90x90x1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90x105x105x1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Nur für Pfettenanschluss. 2) Bei der Beanspruchung F4/5 ist die zusätzliche Kraft ΔF1,d = F4/5,d × e / b zu berücksichtigen. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ rk < 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren: tStahl ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tStahl = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd} Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod /ƳM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3 Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25 Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein: Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten. | |||||||||
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||||||
| Charakteristische Tragfähigkeiten in KN; 1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägeln | |||||||
| Tabelle F4 | F4,Holz,Rk ; F4,Stahl,Rk in kN4) | ||||||
| Höhe h in cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55x70x70x2,5 mm (Art.Nr 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 mm (Art.Nr.5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90x105x105x3,0 mm (Art. Nr.5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabelle F5: | F5,Holz,Rk ; F5,Stahl,Rk in kN4) | ||||||
| Winkelverbinder | Breite b in cm | Höhe h in cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55x70x70x2,5 mm (Art.Nr.5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 mm (Art.Nr.5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23 ; 2,12 | 3,30 ; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90x105x105x3,0 mm (Art.Nr.5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94 ; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24 ; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68 ; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern. 4) Die Beanspruchungen F4 und F5 wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich. Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren: tStahl ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tStahl = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd} Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod /ƳM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3 Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25 Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein: Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten. | |||||||
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!