Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelverbinder Typ A

Winkelverbinder Typ A mit Steg BB
WNKL-HOVERB-A-STEG-90X90X65X2,5

Art.-Nr. 5390201090

EAN 4052703120864

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelverbinder Typ A

Art.-Nr. 5390201090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Winkelverbinder A mit Steg ist ideal für hochwertige tragende Holz/Holz- und Holz/Beton-Anschlüsse
  • Er ist universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10346:2009

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0183

Hinweis

Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden. Es sind die jeweiligen Randbedingungen der ETA08/0183 zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Stahl wie z.B. Balken an Balken, Pfette an Balken, Schwelle an Stiel, Riegel an Stütze oder zur Lagesicherung von Balken.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel


  • Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40-60 mm

  • Assy 4.0 JH Balkenschuhschraube: 5,0 x 70mm

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton d = 10 bzw 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

  • Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten

Typ

A

Breite x Höhe x Tiefe

65 x 90 x 90 mm

Stärke

2,5 mm

Ausführung

Mit Steg

Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH

1 + 1 STK

Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

10 + 10 STK

Zulassung

ETA-08/0183

Produktgewicht (per Stück)

208,500 g

Werkstoff

Aluzink Baustahl 1.0242

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoffbezeichnung

S250GD

Charakteristische Tragfähigkeiten in kN;
1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägel
Winkelverbinder Typ A
1 Winkelverbinder Typ A je Anschluss 3)
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Holz Stahl Holz Holz Stahl Holz Stahl
Breite x Länge x Tiefe in mm Artikel-nummer ETA Ankernägel in mm kN kN kN kN kN kN kN
ohne Rippe 35x50x50x2,5 0681 050 040 09/0216 4x40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
40x90x90x3,0 0681 090 040 09/0216 4x40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55x70x70x2,5 0681 070 055 09/0214 4x40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65x90x90x2,5 0681 090 065 09/0214 4x40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90x105x105x3,0 0681 100 090 09/0214 4x40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55x70x70x2,5 5390 200 070 08/0183 4x40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65x90x90x2,5 5390 200 090 08/0183 4x60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90x105x105x3,0 5390 200 105 08/0183 4x60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
mit Rippe 65x90x90x2,5 0681 090 965 09/0214 4x40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90x105x105x3,0 0681 100 990 09/0214 4x40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55x70x70x2,5 5390 201 070 08/0183 4x40 1,58 2,29 2,75 Tragfähigkeit ist abhängig von der Geometrie des angeschlossenen Bauteils 4), s. Tabellen F4 und F5
65x90x90x2,5 5390 201 090 08/0183 4x60 3,23 4,30 4,20
90x105x105x3,0 5390 201 105 08/0183 4x60 5,90 7,00 4,80
55x70x70x1,5 5390 202 070 08/0183 4x60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65x90x90x1,5 5390 202 090 08/0183 4x60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90x105x105x1,5 5390 202 105 08/0183 4x60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern.
4) Die Beanspruchungen F4 und F5 wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³.
Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren:
tStahl ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2
tStahl = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8
Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd}
Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod M,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3
Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25
Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein:
Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten."
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen.
Charakteristische Tragfähigkeiten in KN;
2 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägel
Winkelverbinder Typ A Artikel-nummer ETA Anker-nägel 2 Winkelverbinder Typ A je Anschluss
Breite x Länge x Tiefe F1,Rk F2/3,Rk F4/5,Rk2)
Holz Stahl Holz Holz Stahl
(mm) kN kN kN kN kN
ohne Rippe 35x50x50x2,5 0681 050 040 09/0216 4,0x40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40x90x90x3,0 0681 090 040 09/0216 4,0x40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55x70x70x2,5 0681 070 055 09/0214 4,0x40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
65x90x90x2,5 0681 090 065 09/0214 4,0x40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90x105x105x3,0 0681 100 090 09/0214 4,0x40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55x70x70x2,5 5390 200 070 08/0183 4,0x40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65x90x90x2,5 5390 200 090 08/0183 4,0x60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90x105x105x3,0 5390 200 105 08/0183 4,0x60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
mit Rippe 65x90x90x2,5 0681 090 965 09/0214 4,0x40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90x105x105x3,0 0681 100 990 09/0214 4,0x40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55x70x70x2,5 5390 201 070 08/0183 4,0x40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65x90x90x2,5 5390 201 090 08/0183 4,0x60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90x105x105x3,0 5390 201 105 08/0183 4,0x60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55x70x70x1,5 5390 202 070 08/0183 4,0x60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65x90x90x1,5 5390 202 090 08/0183 4,0x60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90x105x105x1,5 5390 202 105 08/0183 4,0x60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Charakteristische Tragfähigkeiten in KN;
1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägel
Tabelle F4 F4,Holz,Rk ; F4,Stahl,Rk in kN4)
Höhe h in cm 8 10 12 14 16 20
55x70x70x2,5 mm
(Art.Nr 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65x90x90x2,5 mm
(Art.Nr.5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90x105x105x3,0 mm
(Art. Nr.5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
Tabelle F5: F5,Holz,Rk ; F5,Stahl,Rk in kN4)
Winkelverbinder
Breite b in cm Höhe h in cm
8 10 12 14 16 20
55x70x70x2,5 mm (Art.Nr.5390 201 070) 6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65x90x90x2,5 mm (Art.Nr.5390 201 090) 8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23 ; 2,12 3,30 ; 2,08 3,37; 2,03 ---
90x105x105x3,0 mm (Art.Nr.5390 201 105) 8 --- --- 5,94 ; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24 ; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68 ; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.