Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelverbinder Typ V Langloch

Winkelverbinder Typ V mit Langloch
WNKL-HOVERB-V-LANGLOCH-285MM

Art.-Nr. 5390210285

EAN 4052703120994

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelverbinder Typ V Langloch

Art.-Nr. 5390210285

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für tragende Holz/Holz und Holz/Beton Verbindungen zur Fußpunktverankerung im Holzbau
  • Das in der Fußplatte vorhandene Langloch ermöglicht eine optimale Justierung der Konstruktion

  • Sehr hohe Tragfähigkeiten

  • Flexibel einsetzbar in Holz-Holz- und Holz-Beton-Anwendungen

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1,2 und 3 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis
  • CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-14/0274

  • CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-08/0183 für V100
Hinweis
  • Eine Teilausnagelung ist zulässig (siehe Zusatzdokument Technisches Datenblatt)

  • Es sind die Rahmenbedingungen der ETA 14/0274 für die Winkel V95, V135 und V285 zu beachten

  • Es sind die Rahmenbedingungen der ETA 08/0183 für den Winkel V100 zu beachten

  • Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten

  • Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zugankeranschluß von Holzwänden, Stützen oder Pfetten auf Beton oder Stahluntergründen.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 60 mm

  • ASSY 4.0 Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x 35 bis 50 mm

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton d = 10 bzw 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

  • Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten.

Typ

V 285 Langloch

Breite x Höhe x Tiefe

65 x 285 x 90 mm

Stärke

4 mm

Ausführung

Ohne Steg

Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH

3 + 0 STK

Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH

1 STK

Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

0 + 1 STK

Langlochlänge / Langlochbreite

24,5 x 13,5 mm

Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

26 + 2 STK

Zulassung

ETA

Produktgewicht (per Stück)

676,799 g

Werkstoff

Unlegierter Qualitätsstahl, 1.0332

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoffbezeichnung

DD11

Anzahl Löcher D 5 mm

30 STK

Anzahl Löcher D 11 mm

1 STK

Anzahl Löcher D 13 mm

3 STK

Charakteristische Tragfähigkeiten in kN; Winkelverbinder Typ V Langloch oder Rundloch mit Würth Verbindungsmittel
Winkelverbinder Typ V Art. Nr ETA Anker-nägel ASSY Schraube6) 1 Winkelverbinder Typ V je Anschluss
F1, Holz, Rk1) F1, Holz, Rk1) F2/3,Holz Rk F4, Holz,Rk F4, Stahl,Rk F5, Holz,Rk
Lochform BxHxT [mm] mm mm kN kN kN kN kN kN
Langloch 65x95x90 08/0214 4x40 13,7 4,60 1,72 Tragfähigkeit abhängig von der Geometrie des angeschlossenen Bauteils 5), s. Tabellen F4 und F5
Rundloch
Langloch 65x135x90 21,2 9,10 2,76
Rundloch
V-MH 65x137x90 10x60 10,9 2,90 2,14
Traglasttabellen Winkelverbinder V Langloch/Rundloch und V-MH
Charakteristische Tragfähigkeit und Bemessungswert der Tragfähigkeit („kurz“) im Lastfall F1 für Würth Winkelverbinder V Langloch/Rundloch und V-MH gemäß ETA 08/0214
Charakteristische Trag-fähigkeit und Bemessungs-wert der Tragfähigkeit ("kurz") im Lastfall F1 für einen Winkelverbinder V Langloch oder Rundloch und V-MH als Zuganker bei einem Stützenanschluss Charakteristische Trag-fähigkeit und Bemessungs-wert der Tragfähigkeit ("kurz") im Lastfall F1 für einen Winkelverbinder V Langloch oder Rundloch und V-MH als Zuganker bei einem Stützenanschluss
Format in mm Ankernägel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Tragfähigkeit in kN Format in mm Ankernägel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Tragfähigkeit in kN
Typ V
65x95x90
3 char. F1,Rk = 4,60 Typ V
65x95x90
3 char. F1,Rk = 9,20
kurz F1,Rd = 3,18 kurz F1,Rd = 6,37
Typ V
65x135x90
6 char. F1,Rk = 9,10 Typ V
65x135x90
6 char. F1,Rk = 18,30
kurz F1,Rd = 6,30 kurz F1,Rd = 12,67
Typ V
65x285x90
9 char. F1,Rk = 13,70 Typ V
65x285x90
9 char. F1,Rk = 27,50
kurz F1,Rd = 9,48 kurz F1,Rd = 19,04
Typ V-MH
65x137x90
1 char. F1,Rk = 2,90 Typ V-MH
65x137x90
1 char. F1,Rk = 11,50
kurz F1,Rd = 2,01 kurz F1,Rd = 7,96
Charakteristische Trag-fähigkeit und Bemessungs-wert der Tragfähigkeit ("kurz") im Lastfall F1 für einen Winkelverbinder V Langloch oder Rundloch und V-MH als Zuganker bei einem Pfettenanschluss Charakteristische Trag-fähigkeit und Bemessungswert der Tragfähigkeit ("kurz") im Lastfall F1 für zwei Winkelverbinder V Langloch oder Rundloch und V-MH als Zuganker bei einem Pfettenanschluss
Format in mm Ankernägel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Tragfähigkeit in kN Format in mm Ankernägel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Tragfähigkeit in kN
Typ V
65x95x90
9 char. F1,Rk = 13,70 Typ V
65x95x90
9 char. F1,Rk = 27,40
kurz F1,Rd = 9,48 kurz F1,Rd = 18,97
Typ V
65x135x90
14 char. F1,Rk = 21,20 Typ V
65x135x90
14 char. F1,Rk = 42,40
kurz F1,Rd = 14,68 kurz F1,Rd = 29,35
Typ V
65x137x90
2 char. F1,Rk = 10,90 Typ V
65x137x90
2 char. F1,Rk = 21,90
kurz F1,Rd = 7,55 kurz F1,Rd = 15,25
Hinweise:
Für das 11mm, 12mm oder 13,5 mm Loch ist eine Unterlegscheibe mit t = 2,5 mm zu verwenden
Als Verbindungsmittel sind Ankernägel 4x40 mm nach EN 14592 bzw. ASSY-Schrauben 10x60/50 mm nach ETA-11/0190 zu verwenden.
Bezüglich des Ausnagelungsbildes sind die Vorgaben der ETA 08/0214 einzuhalten. Die vorgeschriebenen Nagelbilder sind zu verwenden.
Die angegeben Tragfähigkeiten gelten für Nadelholz mit einer charakteristischen Rohdichte ρk ≥ 350 kg/m³.
Der Bemessungswert der Tragfähigkeit berechnet sich wie folgt: F1,Rd = kmod / γM × F1,Rk mit M = 1,3.
Der Bemessungswert der Zugkraft im Ankerbolzen FB,Ed ist mit dem Bemessungswert der Zugkraft eines Zugankers F1,Ed zu berechnen.
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN; Winkelverbinder Typ V Langloch oder Rundloch mit Würth Verbindungsmittel
Tabelle F4
Winkelverbinder Typ V Art. Nr F4, Holz,Rk 5) in kN
Höhe in cm
Lochform BxHxT [mm] 12 14 16 18 22
Langloch oder
Rundloch
65x95x90 oder
2,06 ; 1,15 1,35 ; 0,90 --- / --- 0,79 ; 0,62 --- / ---
Langloch oder
Rundloch
65x135x90 oder
--- / --- --- / --- --- ; 1,24 --- ; 0,94 --- ; 0,48
V-MH 65x137x90 --- / --- --- / --- --- ; 0,65 --- ; 0,53 --- ; 0,38
Tabelle F5
Winkelverbinder Typ V Art. Nr b in cm F5, Holz,Rk 5) in kN; kt,5
Höhe in cm
Lochform BxHxT [mm] 12 14 16 18 22
Langloch oder Rundloch 65x95x90 oder
4,29 ; 2,16 4,58 ; 2,24 --- ; --- 4,68 ; 2,44 --- ; ---
3,72 ; 2,05 3,81 ; 2,08 --- ; --- 3,98 ; 2,15 --- ; ---
3,56 ; 2,01 3,61 ; 2,03 --- ; --- 3,70 ; 2,07 --- ; ---
Langloch oder Rundloch 65x135x90 oder
--- ; --- --- ; --- 4,45 ; 1,94 4,94 ; 2,82 5,03 ; 4,50
--- ; --- --- ; --- 3,91 ; 2,02 3,98 ; 2,06 4,06 ; 2,04
--- ; --- --- ; --- 3,73 ; 1,94 3,77 ; 1,97 3,83 ; 2,02
V-MH 65x137x90 --- ; --- --- ; --- 3,83 ; 1,70 3,73 ; 1,73 3,95 ; 2,04
10 --- ; --- --- ; --- 3,45 ; 1,61 3,55 ; 1,63 3,71 ; 1,65
14 --- ; --- --- ; --- 3,71 ; 1,65 3,34 ; 1,59 3,44 ; 1,61
5) Die Beanspruchungen F4,d und F5,d wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich.
EIN Winkelverbinder Typ V je Anschluss:
Hinweis: Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern.
ZWEI Winkelverbinder Typ V je Anschluss:
Winkelverbinder Typ V Art. Nr ETA Anker-nägel ASSY Schraube6) 2 Winkelverbinder Typ V je Anschluss3)
F1, Holz, Rk1) F1, Holz, Rk1) F2/3,Holz Rk F4,/5, Holz,Rk3)
Lochform BxHxT [mm] mm mm kN kN kN kN
Langloch 65x95x90 08/0214 4x40 27,4 9,20 3,44 7,58
Rundloch
Langloch 65x135x90 42,4 18,3 5,53 7,99
Rundloch
V-MH 65x137x90 10x60 21,9 11,5 4,28 8,57
1) Nur für Pfettenanschluss. 2) Nur für Stützenanschluss.
3) Bei der Beanspruchung F4/5,d ist die zusätzliche Kraft ⃤ F1,d = F4/5,d × e / b zu berücksichtigen und gegebenfalls ein Interaktionsnachweis zu führen.
4) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern.
5) Die Beanspruchungen F4,d und F5,d wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich.
6) Würth Ankernägel 4x40mm nach EN 14592
7) Würth ASSY Schraube 10x60/50mm nach ETA-11/0190
Für das 11 mm, 12 mm und 13,5 mm Loch ist eine Unterlegscheibe mit t = 2,5 mm zu verwenden.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ ρk ≤ 420 kg/m³.
Bei Hölzern mit 290 ≤ ρk < 350 kg/m³ sind die angegbenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren:
Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd}
Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmodM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ΎM,Holz = 1,3
Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ΎM,Stahl mit ΎM,Stahl = 1,0
Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein:
Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der ETA-08/0214 sind zu beachten.
Die Bolzenbeanspruchungen werden aus den Einwirkungen F1,d , F2/3,d und F4/5,d berechnet
Abscherkraft je Bolzen für 1 bzw. 2 Winkel:

Axialkraft je Bolzen für 2 Winkel:

Axialkraft je Bolzen für 1 Winkel:

kt,1 - Wert:
Hinweis: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen.
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X35

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X40

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X50

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X60

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X70

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 25 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen