Winkelverschraubung 90° RWV
Kabelverschraubung PG SKINDICHT
KBLVSHR-SKINDICHT-RWV21
Art.-Nr. 0967970210
EAN 4045727816066
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zink- Druckguss Winkel
Bei der RWV handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Zink- Druckguss in 90° Winkelausführung. Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 21 |
Kabeldurchmesser min./max. | 11-20 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |
Schutzart IP | IP 55 |
Werkstoff | Zinkdruckguss Z430 |
Werkstoff Dichtring | Nitrilkautschuk |
Kabeldurchmesser min. | 11 mm |
Kabeldurchmesser max. | 20 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |