Winkelverschraubung flach dichtend mit Innen- und Außengewinde EN10242 UA2, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 UA2 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-VERB-EN10242-UA2-V-R1 1/2
Art.-Nr. 4988801429
EAN 4049557841861
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge 2 (b) | 115 mm |
Länge 3 (c) | 50 mm |
Länge 4 (z1) | 31 mm |
Schlüsselweite (s1) | 54 mm |
Schlüsselweite 2 (s2) | 74 mm |