Winkelverschraubung flach dichtend mit Innen- und Außengewinde EN10242 UA2, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 UA2 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-VSHR-EN10242-UA2-V-R1
Art.-Nr. 4988801425
EAN 4049557629681
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge 2 (b) | 93 mm |
Länge 3 (c) | 38 mm |
Länge 4 (z1) | 21 mm |
Schlüsselweite (s1) | 36 mm |
Schlüsselweite 2 (s2) | 55 mm |