Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelverschraubung flach dichtend mit Innen- und Außengewinde EN10242 UA2, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 UA2 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-VSHR-EN10242-UA2-V-R2

Art.-Nr. 4988801431

EAN 4052703343782

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelverschraubung flach dichtend mit Innen- und Außengewinde EN10242 UA2, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988801431
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
Anschlussgewinde (d1)

R 2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge 2 (b)

128 mm

Länge 3 (c)

58 mm

Länge 4 (z1)

34 mm

Schlüsselweite (s1)

66 mm

Schlüsselweite 2 (s2)

90 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen