Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelverschraubung flach dichtend mit Innen- und Außengewinde EN10242 UA2, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 UA2 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-VSHR-EN10242-UA2-V-R3/4

Art.-Nr. 4988801423
EAN 4052703371211

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelverschraubung flach dichtend mit Innen- und Außengewinde EN10242 UA2, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988801423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 3/4 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge 2 (b)

82 mm

Länge 3 (c)

33 mm

Länge 4 (z1)

18 mm

Schlüsselweite (s1)

30 mm

Schlüsselweite 2 (s2)

48 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen