Winkelverschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 UA1, Temperguss, blank
EN10242 UA1 Temperguss blank
FITT-WNKL-VSHR-EN10242-UA1-S-R1
Art.-Nr. 4988801364
EAN 4048539949182
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
Länge | 72 mm |
Anschlussgewinde (G) | R 1 Zoll |
Länge 3 | 38 mm |
Länge 4 | 21 mm |
Länge 5 | 55 mm |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Blank |
DIN | 10242 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Schlüsselweite (s) | 38 mm |
Schlüsselweite 2 (s1) | 55 mm |