Winkelverschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 UA1, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 UA1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-VSHR-EN10242-UA1-V-R1/2
Art.-Nr. 4988801361
EAN 4049557545813
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 58 mm |
Länge 3 (c) | 28 mm |
Länge 4 (z1) | 15 mm |
Länge 5 (z2) | 45 mm |
Schlüsselweite (s1) | 26 mm |
Schlüsselweite 2 (s2) | 41 mm |