Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winkelverschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 UA1, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 UA1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-VSHR-EN10242-UA1-V-R1

Art.-Nr. 4988801365
EAN 4050382112521

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winkelverschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 UA1, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988801365

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 1 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge (a)

72 mm

Länge 3 (c)

38 mm

Länge 4 (z1)

21 mm

Länge 5 (z2)

55 mm

Schlüsselweite (s1)

38 mm

Schlüsselweite 2 (s2)

55 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen