Winkelverschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 UA1, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 UA1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-WNKL-VSHR-EN10242-UA1-V-R2
Art.-Nr.
4988801371
EAN 4049557526928
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
Anschlussgewinde (d1) | R 2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 100 mm |
Länge 3 (c) | 58 mm |
Länge 4 (z1) | 34 mm |
Länge 5 (z2) | 76 mm |
Schlüsselweite (s1) | 67 mm |
Schlüsselweite 2 (s2) | 90 mm |