Winkelvorsatz M-CLICK+ WV-90
M-CLICK Winkelvorsatz
WNKLVORSA-(M-CLICK+)
Art.-Nr. 5801692003
EAN 4099618068171
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Um 90° abgewinkelter Aufsatz mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
- Komfortabler und schneller Wechsel der Vorsätze durch das Würth M-CLICK Schnellwechselsystem
- Kann in 12 verschiedenen Positionen auf dem Bohrschrauber montiert werden
- Ideal für Bohr- und Schraubanwendungen an schwer zugänglichen Stellen geeignet
- Gummiertes Gehäuse schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen wie z. B. Verkratzen
- Gleichermaßen für Rechts- und Linkslauf geeignet
M-CLICK Spindel mit magnetischer 1/4" Innensechskant-Aufnahme als Abtrieb ermöglicht den flexiblen Einsatz verschiedener Verarbeitungswerkzeuge, durch:
- Direktes Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits in den InnensechskantWeiteres M-CLICK/M-CLICK+ Zubehör wie Schnellspannbohrfutter/Bithalter/Lochsäge etc.
Hinweis
Beachten Sie, dass aufgrund des Winkelvorsatzes höhere Drehmomente unter Umständen anders abgefangen werden müssen.
Anwendungsgebiet
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Winkelvorsatz M-CLICK+ WV-90 |
Werkzeugaufnahme | M-CLICK+ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!