Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winter Bundhose Star CP

Winter-Bundhose Star CP
BUNDHOSE WINTER STAR CP GRAU/SCHWARZ 94

Art.-Nr. M403609459

EAN 4255663212901

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winter Bundhose Star CP

Art.-Nr. M403609459

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Bundhose mit hohem Baumwollanteil und Wärmefutter, optimal für den Winter
  • Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)

  • 2 Vordertaschen, 1 Meterstabtasche, 1 Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen

  • Ergonomische Schnittführung am Knie, elastischer Bund

  • Saum 5 cm verlängerbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Schwarz

Größe

94

Größe FR/ES/PT/BE

40L

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Konfektionsgröße UK

32L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen