Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winter Bundjacke Star CP

Winter-Bundjacke Star CP
BUNDJACKE WINTER STAR CP DBLAU/GRAU L

Art.-Nr. M401490002

EAN 4255663212321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winter Bundjacke Star CP

Art.-Nr. M401490002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Bundjacke mit hohem Baumwollanteil, praktischen Taschen und Wärmefutter, optimal für den Winter
  • Kratzfreie Kleidung mit Klettverschlüssen und Frontreißverschluss von YKK

  • 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche mit Stifthaltertasche, 1 Innentasche

  • Ergonomische Ärmelform mit verstellbarem Ärmelbündchen, Stehkragen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

L

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Wattierung

100% Polyester

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen