Winter Bundjacke Star CP
Winter-Bundjacke Star CP
BUNDJACKE WINTER STAR CP GRAU/SWZ M
Art.-Nr. M401489001
EAN 4255663212215
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable Bundjacke mit hohem Baumwollanteil, praktischen Taschen und Wärmefutter, optimal für den Winter
- Kratzfreie Kleidung mit Klettverschlüssen und Frontreißverschluss von YKK
- 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche mit Stifthaltertasche, 1 Innentasche
- Ergonomische Ärmelform mit verstellbarem Ärmelbündchen, Stehkragen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Farbe | Dunkelgrau | 
| Größe | M | 
| Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester | 
| Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g | 
| Wattierung | 100% Polyester | 
| Waschbar bei | 60°C | 
| Pflegehinweis | Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |