Winter Bundjacke Star CP
Winter-Bundjacke Star CP
BUNDJACKE WINTER STAR CP GRAU/SWZ XXL
Art.-Nr. M401489004
EAN 4255663212246
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable Bundjacke mit hohem Baumwollanteil, praktischen Taschen und Wärmefutter, optimal für den Winter
- Kratzfreie Kleidung mit Klettverschlüssen und Frontreißverschluss von YKK
- 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche mit Stifthaltertasche, 1 Innentasche
- Ergonomische Ärmelform mit verstellbarem Ärmelbündchen, Stehkragen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrau |
Größe | XXL |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |