Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winter Socken

Arbeitssocke Winter
SOCKEN WINTER SCHWARZ-ROT 42-44

Art.-Nr. M451066002

EAN 4251596895174

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winter Socken

Art.-Nr. M451066002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Warme Wintersocken aus komfortabler Schafwolle für die kalte Jahreszeit. Robustes, antibakterielles Gewebe. Rechts/Links-Fußbett.
  • Schutz und Stabilität durch Comfort Step Fußsohle

  • Hochwertige, klimaregulierende Schafwolle

  • CORDURA® (extrem abriebfest) an Ferse und Spitze sorgt für Abriebsfestigkeit

  • Angepasste Fußsohle für Links und Rechts

  • Antibakterielle Behandlung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Rot

Größe

42-44

Werkstoff

37% Acryl, 25% Polyamid, 16% Wolle, 11% Polyester, 8% Polypropylen, 3% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

1 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen