Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winter Weste Star CP

Winterweste Star CP
WESTE WINTER STAR CP DBLAU/GRAU 6XL

Art.-Nr. M402195008
EAN 4255663257476

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winter Weste Star CP

Art.-Nr. M402195008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Weste mit hohem Baumwollanteil, praktischen Taschen und Wärmefutter
  • Kratzfreie Kleidung mit Klettverschlüssen und Frontreißverschluss von YKK

  • 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche mit Stifthaltertasche, 1 Innentasche und Stehkragen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau, Grau

Größe

6XL

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Wattierung

100% Polyester

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen