Winter Weste Star CP
Winterweste Star CP
WESTE WINTER STAR CP SCHWARZ L
Art.-Nr. M402208002
EAN 4255663211881
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable Weste mit hohem Baumwollanteil, praktischen Taschen und Wärmefutter
- Kratzfreie Kleidung mit Klettverschlüssen und Frontreißverschluss von YKK
- 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche mit Stifthaltertasche, 1 Innentasche und Stehkragen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |