Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winterjacke Nordic

JACKE WINTER NORDIC SCHWARZ 4XL

Art.-Nr. M411406006

EAN 7070569315115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winterjacke Nordic

Art.-Nr. M411406006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme und warme Winterjacke mit toller Passform. Die Sorona® Aura Polsterung macht die Jacke besonders leicht und gleichzeitig warm.

Warme und bequeme Winterjacke


  • Zwei Fleece-gefütterte Seitentaschen und eine Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, eine Brusttasche mit Falte und Druckknopfverschluss, Ausweistasche, Tablet-Innentasche und Napoleontasche mit Reißverschluss

  • Reflektierender Besatz, YKK-Hauptreißverschluss, Sorona® Polsterung, Thermo-Fleece-Kragen- und Kapuzeninnenfutter

  • Kordelzug am unteren Saum, verstellbare Ärmel und innere Bündchen mit Klettverschluss, abnehmbare und verstellbare Kapuze

  • Recyceltes, wasserabweisendes Polyester, Ripstop-Baumwolle und Sorona® Polsterung


65 % recyceltes Polyester/35 % Baumwolle Ripstop, TPU-laminiert - 245 g/m².


Wassersäule: 5.000 mm


Polsterung: Sorona® Aura - 120 g/m².


Kragen-/Kapuzenfutter: 100 % Polyester-Pile-Fleece - 375 g/m².

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungBei niedriger Temperatur im Trockner trocknen
Kalt bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen

Farbe

Schwarz

Größe

4XL

Werkstoff

65% recyceltes Polyester, 35% Ripstop Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH MODYF NATURE Mütze

MUETZE NATURE GRAU ONE SIZE

Warme Mütze aus einem patentierten Thermogewebe, das schnell trocknet.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Rucksack

RUCKSACK SCHWARZ

Rucksack mit verstärkten Schultergurten, aus leichtem Material mit Reißverschlüssen. Spezielles gepolstertes Fach für ihren Laptop und elastische Seitentaschen