Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winterjacke Performance 2.0

WEATHPROFJAC-WNTR-PERFRMANC2.0-ANTHR-5XL

Art.-Nr. M411582007

EAN 4099618360152

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winterjacke Performance 2.0

Art.-Nr. M411582007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großartige Winterjacke mit sehr hoher Wassersäule. Bequemer, isolierender Kragen mit abnehmbarer Kapuze.

Leichte, sportliche Winterjacke


  • Winddicht und wasserfest (Wassersäule 20.000), schmutzabweisend

  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, zwei Brust-/Handwärmer-Taschen mit wasserfesten Reißverschlüssen, Ärmeltasche mit Platz für Ausweis, zwei Innentaschen

  • Loxy® Reflektordetails, sehr warme, weiche und leichte Sorona® Polsterung, Innenbündchen mit Klettverstellung

  • Fleece-gefütterter Kragen mit abnehmbarer und verstellbarer Kapuze, Namensband

  • Rutschfestes Band und elastische Kordelzüge unten, verlängerter Rücken

  • EN 343 Klasse 4.1, EN 342 Wert 0,333 - auch mit Winterhose M412056/M412063 zertifiziert


100% Polyester - 235 g/m². Kontraststoff: 100 % Nylon - 175 g/m². Wassersäule: 20.000 mm. Sorona® Polsterung, Körper 140 g/m², Ärmel 120 g/m²

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen

Farbe

Dunkelgrau

Größe

5XL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Normen

EN 342, EN 343

EN-Norm

342, 343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH MODYF Mütze Stretch Evolution

MUETZE EVOLUTION MARINE/ROYAL

Must-have für Herbst und Frühling!
x 1 St.
WÜRTH MODYF Mütze Stretch Evolution

MUETZE EVOLUTION ANTHRAZIT/LIME

Must-have für Herbst und Frühling!
x 1 St.
WÜRTH MODYF Rucksack

RUCKSACK SCHWARZ

Rucksack mit verstärkten Schultergurten, aus leichtem Material mit Reißverschlüssen. Spezielles gepolstertes Fach für ihren Laptop und elastische Seitentaschen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen