Winterjacke Performance 2.0
WINTERJACKE PERFORMANCE 2.0 SCHWARZ M
Art.-Nr. M411622001
EAN 4099618360329
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte, sportliche Winterjacke
- Winddicht und wasserfest (Wassersäule 20.000), schmutzabweisend
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, zwei Brust-/Handwärmer-Taschen mit wasserfesten Reißverschlüssen, Ärmeltasche mit Platz für Ausweis, zwei Innentaschen
- Loxy® Reflektordetails, sehr warme, weiche und leichte Sorona® Polsterung, Innenbündchen mit Klettverstellung
- Fleece-gefütterter Kragen mit abnehmbarer und verstellbarer Kapuze, Namensband
- Rutschfestes Band und elastische Kordelzüge unten, verlängerter Rücken
- EN 343 Klasse 4.1, EN 342 Wert 0,333 - auch mit Winterhose M412056/M412063 zertifiziert
100% Polyester - 235 g/m². Kontraststoff: 100 % Nylon - 175 g/m². Wassersäule: 20.000 mm. Sorona® Polsterung, Körper 140 g/m², Ärmel 120 g/m²
Datenblätter(X)
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
Farbe | Schwarz |
Größe | M |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 210 g |
Normen | EN 342, EN 343 |
EN-Norm | 342, 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!