Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winterjacke Performance

Winterjacke Performance
WINTERJACKE PERFORMANCE ANTHRA/GELB 4XL

Art.-Nr. M411330006
EAN 4251761433187

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winterjacke Performance

Art.-Nr. M411330006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte, sportliche Winterjacke mit ausgezeichneter Wärmedämmung und hohen technischen Eigenschaften. Moderne Passform, die dennoch hervorragende Bewegungsfreiheit ermöglicht.

Leichte, sportliche Winterjacke


  • Wasserfest (Wassersäule 10.000 mm), mit Teflon behandelt, schmutzabweisend

  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, zwei Brust-/Handwärmer-Taschen mit wasserfesten Reißverschlüssen, Ärmeltasche mit Platz für Ausweis, zwei Innentaschen

  • Loxy® Reflektoren, extrem warme, weiche und leichte Sorona® Polsterung, Bündchen mit Klettverstellung

  • Hoher Kragen mit Fleecefutter und integrierter verstellbarer Kapuze, Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen

  • Namensband, rutschfeste Bänder und elastische Kordelzüge unten, verlängerter Rücken. EN 14058


100% Polyester - 235 g/m². Kontraststoff: 100 % Nylon - 175 g/m². Wassersäule: 10.000 mm. Sorona® Polsterung, Körper 120 g/m², Ärmel 80 g/m²

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen

Farbe

Anthrazit, Gelb

Größe

4XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

235 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen