Winterjacke Performance
Winterjacke Performance
WINTERJACKE PERFORMANCE ANTHRA/GELB L
Art.-Nr. M411330002
EAN 4251761433149
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte, sportliche Winterjacke mit ausgezeichneter Wärmedämmung und hohen technischen Eigenschaften. Moderne Passform, die dennoch hervorragende Bewegungsfreiheit ermöglicht.
Leichte, sportliche Winterjacke
- Wasserfest (Wassersäule 10.000 mm), mit Teflon behandelt, schmutzabweisend
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, zwei Brust-/Handwärmer-Taschen mit wasserfesten Reißverschlüssen, Ärmeltasche mit Platz für Ausweis, zwei Innentaschen
- Loxy® Reflektoren, extrem warme, weiche und leichte Sorona® Polsterung, Bündchen mit Klettverstellung
- Hoher Kragen mit Fleecefutter und integrierter verstellbarer Kapuze, Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen
- Namensband, rutschfeste Bänder und elastische Kordelzüge unten, verlängerter Rücken. EN 14058
100% Polyester - 235 g/m². Kontraststoff: 100 % Nylon - 175 g/m². Wassersäule: 10.000 mm. Sorona® Polsterung, Körper 120 g/m², Ärmel 80 g/m²
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
Farbe | Anthrazit, Gelb |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 235 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |