Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winterjacke Performance Warnschutz Kl. 3

WARN WINTERJCK PERFORMANCE GELB S

Art.-Nr. M409838000

EAN 4065746763677

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winterjacke Performance Warnschutz Kl. 3

Art.-Nr. M409838000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Winterjacke mit Sichtbarkeit der Klasse 3 mit hoher Wasserbeständigkeit, vollständig verschweißten Nähten und wasserfesten Reißverschlüssen

Winterjacke mit hoher Wasserbeständigkeit


  • Leichtes und weiches Mini Ripstop Material, Mesh-Innenfutter für verbesserte Atmungsaktivität. Wassersäule 20.000 mm

  • Drei Außentaschen mit Patten, Ausweistasche, Innentasche mit Reißverschluss und Tablet-Tasche

  • Loxy® Reflektorband, vollständig verschweißte Nähte, wasserfeste YKK-Reißverschlüsse, 2-Wege-Hauptreißverschluss, Kinnschutz

  • Verstellbare, abnehmbare Kapuze, auf die ein Helm passt, Klettverschlüsse zum Verstellen der Bündchen, Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen, Kordelzug hinten an Taille und Saum, rutschfestes Band am Saum

  • EN ISO 20471 Kl. 3/EN 343 - 4/4/EN 342 (co-zertifiziert mit M410154 Winterhose)


100 % recyceltes Polyester 190 g/m², Kontraststoff 100 % Polyester 200 g/m². Wassersäule: 20.000 mm. Sorona® Futter, Körper 140 g/m², sonstige Bereiche 120 g/m²

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungNormalwäsche bei 40 °
Trocknergeeignet
Bügeln bei niedriger Temperatur
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen

Farbe

Gelb fluoreszierend

Größe

S

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

190

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 342

Wattierung

100% Polyester

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen