Winterjacke Performance Warnschutz Kl. 3
WARN WINTERJCK PERFORMANCE ORANGE S
Art.-Nr. M509363000
EAN 4255786510083
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Winterjacke mit hoher Wasserbeständigkeit
- Leichtes und weiches Mini Ripstop Material, Mesh-Innenfutter für verbesserte Atmungsaktivität. Wassersäule 20.000 mm
- Drei Außentaschen mit Patten, Ausweistasche, Innentasche mit Reißverschluss und Tablet-Tasche
- Loxy® Reflektorband, vollständig verschweißte Nähte, wasserfeste YKK-Reißverschlüsse, 2-Wege-Hauptreißverschluss, Kinnschutz
- Verstellbare, abnehmbare Kapuze, auf die ein Helm passt, Klettverschlüsse zum Verstellen der Bündchen, Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen, Kordelzug hinten an Taille und Saum, rutschfestes Band am Saum
- EN ISO 20471 Kl. 3/EN 343 - 4/4/EN 342 (co-zertifiziert mit M410154 Winterhose)
100 % recyceltes Polyester 190 g/m², Kontraststoff 100 % Polyester 200 g/m². Wassersäule: 20.000 mm. Sorona® Futter, Körper 140 g/m², sonstige Bereiche 120 g/m²
Datenblätter(X)
Trocknergeeignet
Bügeln bei niedriger Temperatur
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Farbe | Orange fluoreszierend |
Größe | S |
Größe FR/ES/PT/BE | S |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 342 |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |