Winterjacke Stretch X
Jacke gefüttert Stretch X
WINTER JACKE STRETCH X ANTHRAZIT XS
Art.-Nr. M411560010
EAN 4255576592466
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die robuste und atmungsaktive Winterjacke aus hochwertigem Stretchmaterial verfügt über eine wasserabweisende Membran, die Sie auch bei schlechtem Wetter trocken hält. Dank unserer FlexiT-Technologie bietet diese Jacke eine maximale Bewegungsfreiheit.
- Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv 3.000 MVP
- Verschweißte Nähte an Schulter, Kapuze und Seiten
- 3 Außentaschen, 1 Innentasche, abnehmbare Kapuze, elastische Bündchen an den Ärmeln, abgedeckter Zentralreißverschluss
- Reflektierende Designelemente auf dem Rücken
- Zertifiziert nach EN 14058 3.3 und EN 343 2.1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XS |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 185 g |
Normen | EN 343, EN 14058 |
EN-Norm | 343, 14058 |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |