Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Winterjacke Stretch X

Jacke gefüttert Stretch X
WINTERJACKE STRETCH X SCHWARZ XXL

Art.-Nr. M411559004
EAN 4255576592312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Winterjacke Stretch X

Art.-Nr. M411559004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste und atmungsaktive Winterjacke aus hochwertigem Stretchmaterial verfügt über eine wasserabweisende Membran, die Sie auch bei schlechtem Wetter trocken hält. Dank unserer FlexiT-Technologie bietet diese Jacke eine maximale Bewegungsfreiheit.
  • Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv 3.000 MVP

  • Verschweißte Nähte an Schulter, Kapuze und Seiten

  • 3 Außentaschen, 1 Innentasche, abnehmbare Kapuze, elastische Bündchen an den Ärmeln, abgedeckter Zentralreißverschluss

  • Reflektierende Designelemente auf dem Rücken

  • Zertifiziert nach EN 14058 3.3 und EN 343 2.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XXL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

185 g

Normen

EN 343, EN 14058

EN-Norm

343, 14058

Werkstoff Futter

100% recyceltes Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen