Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wirbelblock GK 10

Wirbelbock Stahl GK10
WRBLBOCK-10-360-(0,7T)-M12X18

Art.-Nr. 516251218
EAN 4057708228669

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wirbelblock GK 10

Art.-Nr. 516251218

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschraubbarer, drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.
  • 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

  • 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar

  • Kugelgelagert für eine einfachere Lastausrichtung

  • Rissgeprüft zu 100%

  • Güteklasse 10

  • Lackiert nach RAL 3022
Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis

Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig.

Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 510 180,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,7 t0,5 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t
5162 512 180,7 t1,4 t2,8 t0,7 t1,4 t1 t0,7 t0,7 t1,4 t1 t0,7 t
5162 514 201 t2 t4 t1 t2 t1,4 t1 t1 t2,1 t1,5 t1 t
5162 516 201,4 t2,8 t5,6 t1,4 t2,8 t2 t1,4 t1,4 t3 t2,1 t1,4 t
5162 520 301,7 t3,4 t6,8 t1,7 t3,4 t2,4 t1,7 t1,7 t3,6 t2,5 t1,7 t
5162 524 301,7 t3,4 t6,8 t1,7 t3,4 t2,4 t1,7 t1,7 t3,6 t2,5 t1,7 t
5162 520 3012,5 t5 t10 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,3 t3,7 t2,5 t
5162 524 3014 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 530 3514 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 530 356,7 t12 t24 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 530 458 t12 t24 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16 t12 t8 t
5162 536 5410 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 542 6312,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 545 6012,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 548 7212,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 545 60116 t25 t50 t16 t32 t21,2 t15 t15 t31,5 t22,4 t15 t
5162 548 6017 t25 t50 t17 t34 t23,5 t17 t17 t35 t25 t17 t
5162 556 7818 t25 t50 t18 t36 t25 t18 t18 t37 t26,5 t18 t
5162 564 9628 t32,5 t65 t28 t56 t39 t28 t28 t58 t42 t28 t
5162 572 10831,5 t40 t80 t31,5 t63 t44,1 t31,5 t31,5 t66,2 t47,2 t31,5 t
5162 580 12035 t40 t80 t35 t70 t49 t35 t35 t74 t52,5 t35 t
5162 590 13540 t50 t100 t40 t80 t56 t40 t40 t84 t60 t40 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Tragfähigkeit max.

0,7 t

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser (d2)

30 mm

Ringdicke (s1)

13 mm

Innenhöhe (h2)

46 mm

Körperhöhe (h3)

50 mm

Höhe (h1)

105 mm

Schlüsselweite (sw)

30 mm

Auflagendurchmesser (d4)

38 mm

Gewindelänge (l1)

18 mm

Werkstoff

Stahl

Drehmoment max.

28 Nm

Produktgewicht (per Stück)

500,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen