Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Wire end brush

Wire end brush

Obj. č. 5465400052

EAN 4065746781992

Cena za zvolené balenie
Wire end brush

Obj. č. 5465400052

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for cleaning or deburring small surfaces or workpieces made of steel, aluminium, cast metals, plastic, stone or wood
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

5 x 5 x 3 mm

Dĺžka drieku

26 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

8 mm

Priemer drôtu

0,1 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Vypuklý

Otáčky max.

15000 1/min

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie