Wireless Ladeplatte ERGOPOWER PAD
Ladeplatte PAD für Ergopower+ Leuchten
LADEPL-(PAD I)-F.AKKULEUCHT-KBLLOS
Art.-Nr. 0827940991
EAN 4061975622624
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Induktives (kabelloses) Laden von Würth Leuchten mit Wireless Funktion. Diese sind am „+“ in der Produktbezeichnung zu erkennen.
- 2 rückseitig verbaute Magneten zur Befestigung auf metallischen Untergründen
- 4 Durchgangslöcher für Schraubmontage (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zusätzlicher USB-A Ausgang zum Laden weiterer Geräte
- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Leuchte auf der Ladeplatte
Hinweis
Nur in Verbindung mit Leuchten der ERGOPOWER + Linie geeignet. Die Ladeplatten sind nicht für das Laden von Smartphones bzw. Mobiltelefonen zugelassen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den Innenbereich
Typbezeichnung | Pad I |
Ausführung | Für eine ERGOPOWER+ Leuchte |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Nennspannung min./max. | 100 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Nennspannung 2 max. | 5 V/DC |
Stromstärke max. | 1 A |
Leitungslänge | 1000 mm |
Anschlussart | USB Typ A, USB Typ C |
Breite x Höhe x Tiefe | 100 x 175 x 13,5 mm |
Ladetemperatur min./max. | -10 bis 35 °C |