Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wireless Ladeplatte ERGOPOWER PAD

Ladeplatte PAD für Ergopower+ Leuchten
LADEPL-(PAD II)-F.AKKULEUCHT-KBLLOS

Art.-Nr. 0827940992
EAN 4061975622631
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wireless Ladeplatte ERGOPOWER PAD

Art.-Nr. 0827940992

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Induktives (kabelloses) Laden von Würth Leuchten mit Wireless Funktion. Diese sind am „+“ in der Produktbezeichnung zu erkennen.
  • 2 rückseitig verbaute Magneten zur Befestigung auf metallischen Untergründen

  • 4 Durchgangslöcher für Schraubmontage (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)

  • Zusätzlicher USB-A Ausgang zum Laden weiterer Geräte

  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Leuchte auf der Ladeplatte
Hinweis

Nur in Verbindung mit Leuchten der ERGOPOWER + Linie geeignet. Die Ladeplatten sind nicht für das Laden von Smartphones bzw. Mobiltelefonen zugelassen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innenbereich

Typbezeichnung

Pad II

Ausführung

Für zwei ERGOPOWER+ Leuchten

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Nennspannung 2 max.

5 V/DC

Stromstärke max.

2 A

Leitungslänge

1000 mm

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Breite x Höhe x Tiefe

210 x 100 x 13,5 mm

Ladetemperatur min./max.

-10 bis 35 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen