Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Würgenippel Polyethylen metrisch nach EN 60423

Würgenippel metrisch PE-LD
WUERGENPL-POLYETHYLEN-LICHTGRAU-M12X1,5

Art.-Nr. 096773512
EAN 4038898255307
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Würgenippel Polyethylen metrisch nach EN 60423

Art.-Nr. 096773512

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde

M12 x 1,5

Ausführung

Offen

Kabeldurchmesser min./max.

3,5-6 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8,0 mm

Schutzart IP

IP 54

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Kabeldurchmesser min.

3,5 mm

Kabeldurchmesser max.

6 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen