Würgenippel Polyethylen metrisch nach EN 60423
Würgenippel metrisch PE-LD
WUERGENPL-POLYETHYLEN-LICHTGRAU-M40X1,5
Art.-Nr. 096773540
EAN 4038898256359
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen
- Made in Germany
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M40 x 1,5 |
Ausführung | Geschlossen |
Kabeldurchmesser min./max. | 16-21,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 16,0 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Kabeldurchmesser min. | 16 mm |
Kabeldurchmesser max. | 21,5 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |