Würth MODYF Arbeitshose Multinorm, marineblau
Multinorm-Arbeitshose für Schweißer II
BUNDHOSE MULTINORM BLAU XL
MODYF
Art.-Nr.
M403356003
EAN 4251402773146
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Vordertaschen, 1 Gesäßtasche und 2 Cargotaschen
- Elastischer Bund
- Doppelt genäht für eine längere Lebensdauer
- Flammenschutz
- Antistatisch
- Norm(en) EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Klasse 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482.
Material
- 78 % flammhemmende Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % antistatische Fasern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Pflegehinweise
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bleichen
- Bügeln
- Sanfte chemische Reinigung mit PCE
Größe | XL |
Farbe | Marineblau |
Waschbar bei | 60°C |