Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Würth MODYF Arbeitsjacke Multinorm, marineblau

Multinorm Arbeitsjacke für Schweißer II
BUNDJACKE MULTINORM BLAU S

Art.-Nr. M401285000
EAN 4251402773054
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Würth MODYF Arbeitsjacke Multinorm, marineblau

Art.-Nr. M401285000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • 2 Brusttaschen mit Patte

  • Reißverschluss unter der Leiste

  • Elastische Ärmelbündchen und Bund

  • Doppelte Nähte

  • Normen EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Klasse 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482


Material


  • 78 % feuerfeste Baumwolle,

  • 20 % Polyester,

  • 2 % antistatische Faser – ca. 250 g/m²


Erhältliche Größe(n):


S - M - L - XL - XXL - 3XL
Hinweis

Pflegehinweise


  • Waschbar bei 60 °C

  • Nicht trocknergeeignet

  • Nicht bleichen

  • Bügeln

  • Sanfte chemische Reinigung mit PCE
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen