Würth MODYF Arbeitsjacke Multinorm, marineblau
Multinorm Arbeitsjacke für Schweißer II
BUNDJACKE MULTINORM BLAU XL
Art.-Nr.
M401285003
EAN 4251402773085
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Reißverschluss unter der Leiste
- Elastische Ärmelbündchen und Bund
- Doppelte Nähte
- Normen EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Klasse 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482
Material
- 78 % feuerfeste Baumwolle,
- 20 % Polyester,
- 2 % antistatische Faser – ca. 250 g/m²
Erhältliche Größe(n):
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Hinweis
Pflegehinweise
- Waschbar bei 60 °C
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bleichen
- Bügeln
- Sanfte chemische Reinigung mit PCE
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Größe | XL |
Farbe | Marineblau |
Normen | ISO 11611, EN 13688, EN 1149-5, EN 61482-2 |
Werkstoff | 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern |
Waschbar bei | 60°C |
EN-Norm | 13688, 1149-5, 61482-2 |
ISO | 11611 |