Würth MODYF Classic Stretch-Arbeitshose, marineblau
Arbeitshose Stretch Classic
BUHO CLASSIC STRETCH NAVY XS
Art.-Nr.
M443092010
EAN 4251402761648
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrere Taschen: 1 Cargo, 1 Zollstock, 2 schräge Taschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Elastischer Bund, Hosenschlitz mit YKK-Reißverschluss
- Um bis zu 5 cm justierbarer Saum
- Hosenschlitz mit Knopfleiste
- Dieser Artikel fällt groß aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe.
- Knieschonertaschen, gemäß der Norm EN 14404
Material:
- 65 % Polyester, 32 % Baumwolle, 3 % Elasthan – ca. 260 g/m²
Erhältliche Größe(n):
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 60 °C
- Nicht bleichen
- Trocknen bei Raumtemperatur
- Bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Farbe | Marineblau |
Größe | XS |