Würth MODYF Warnschutz-Arbeits-Fleece
Warnschutz-Fleecejacke, Klasse 2
WARNFLEECEJACKE GELB/MARINE L
MODYF
Art.-Nr.
M409140002
EAN 8434203004084
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schränkt die Bewegungsfähigkeit nicht ein
- Bequem und funktional
- Elastische Ärmelbündchen, verstellbarer Bund
- Zwei tief angesetzte Reißverschlusstaschen
- Atmungsaktives Innenfutter
- Entspricht EN 20471 Klasse 2
- Anti-Pilling-Behandlung zur Vermeidung von Knötchenbildung auf dem Kleidungsstück.
Material
- 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
Erhältliche Größe(n):
- S - M - L - XL - XXL - 3XL
Farben:
- Gelb/Navy
- Orange/Marineblau
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Farbe | Gelb fluoreszierend, Navy |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Normen | EN 20471 |
Wattierung | 0 - nicht zutreffend |
Waschbar bei | 40°C |