Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Würth MODYF Warnschutz-Poloshirt

Warnschutz-Poloshirt EN 20471 Klasse 2
WARNPOLOSHIRT ORANGE XL

Art.-Nr. M409189003
EAN 8434203006705

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Würth MODYF Warnschutz-Poloshirt

Art.-Nr. M409189003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verstärkte Nähte an Schultern und Ärmeln

  • Lüftungsschlitze unter dem Arm

  • Linke Brusttasche mit Verschluss

  • Zwei retroreflektierende Streifen

  • Entspricht EN 20471 Klasse 2.2


Material


  • 100 % Polyester, ca. 130 g/m²


Erhältliche Größe(n):


S - M - L - XL - XXL - 3XL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Pflegehinweise


  • Waschbar bei 40 °C

  • Nicht bleichen

  • Nicht trocknergeeignet

  • Nicht bügeln

  • Nicht chemisch reinigen

Farbe

Orange

Größe

XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

130 g

Normen

EN 20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen