Würth MODYF Warnschutz-Poloshirt
Warnschutz-Poloshirt EN 20471 Klasse 2
WARNSCHUTZPOLO GELB M
Art.-Nr.
M409188001
EAN 8434203006613
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verstärkte Nähte an Schultern und Ärmeln
- Lüftungsschlitze unter dem Arm
- Linke Brusttasche mit Verschluss
- Zwei retroreflektierende Streifen
- Entspricht EN 20471 Klasse 2.2
Material
- 100 % Polyester, ca. 130 g/m²
Erhältliche Größe(n):
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Farbe | Gelb |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 130 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln |