Würth-Rapid Kombi Sicherungskralle
Sicherungskralle f. Rohrverbinder, weitere
SIKRL-(SML-CV-RAPID-VERB)-DN40
Art.-Nr. 0544007040
EAN 4047376752146
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
Nennweite DN | DN 40 |
Durchmesser (D) | 104 mm |
Drehmoment min./max. | 17-23 Nm |
Drehmoment min. | 17 Nm |
Schraubenlänge | 30 mm |
Länge (L) | 66 mm |
Drehmoment max. | 23 Nm |