X-Finity Jogginghose
Jogginghose X-Finity
SWEATHOSE X-FINITY SCHWARZ L
Art.-Nr. M443164002
EAN 4251926386822
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unisex-Sweathose mit lässigem Design und geprägtem Logo
- Angenehm elastischer Stoff mit hohem Baumwollanteil und recyceltem Polyester sorgt für einen lässig-sportlichen Look
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- 2 Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, elastische Beinbündchen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Größe FR/ES/PT/BE | L |
Werkstoff | 65% Baumwolle, 35% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |