Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

X-Finity Sweatjacke

Sweatjacke X-Finity
SWEATJACKE X-FINITY EISGRAU L

Art.-Nr. M550121002

EAN 4251926386488

Preis für gewählte Verpackungseinheit
X-Finity Sweatjacke

Art.-Nr. M550121002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sweatjacke mit lässigem Design und geprägtem Logo
  • Recycelter Polyesteranteil

  • Geprägtes Würth MODYF X-Finity-Logo

  • Glattere Oberfläche durch Enzymwäsche

  • 2 Seitentaschen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Eisgrau

Größe

L

Werkstoff

65% Baumwolle, 35% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen