X-Finity T-Shirt Damen
T-Shirt X-Finity Damen
T-SHIRT LADY X-FINITY EISGRAU L
Art.-Nr. M446947002
EAN 4251926387065
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Weiches, bequemes Damen-T-Shirt mit geprägtem Logo und angenehmer Damenpassform
- Angenehm weicher Stoff mit hohem Baumwollanteil und recyceltem Polyester
- Geprägtes X-Finity Logo auf der Vorderseite
- Damen-Halsausschnitt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Eisgrau |
Größe | L |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt) |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |