Xorion Sicherheitsstiefel S3
Sicherheitsstiefel S3 XOrion Winter
STIEFEL XORION S3 W10 BRAUN 39
Art.-Nr.
M422168139
EAN 4251792845201
Preis für gewählte Verpackungseinheit











Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Atmungsaktiver S3 Stiefel im sportlichen Design. Für kalte Tage mit warmen Innenfutter in der Farbe braun erhältlich
- Atmungsaktives Vollleder
- Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser, innen gefüttert
- Fiberglaszehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle HRO CI HI SRC, Komfortweite 11
- Metallfrei
- Ca. 850 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Braun |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191 |
Fußweite | 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 6 |