Y-Leitungen aus Silikon Flachkontakt
Y-Leitung aus Silikon Flachkontakt
YLTG-F.MESSGER-FL-ROT-2,8X0,8
Art.-Nr.
0715531027
EAN 4052703561568
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stecker und Buchse sind separat anschließbar und somit kann in einer geschlossenen Leitung die Funktion parallel gemessen werden. Sehr nützlich bei Messungen an Sensoren.
- Länge: ca. 250 mm
- Bemessungsspannung <50 V
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Rot |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 2,8 x 0,8 mm |
Länge | 250 mm |
Anschlussbuchsendurchmesser | 4 mm |
Nennspannung max. | 50 V/AC/DC |