Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Y-Leitungen aus Silikon Flachkontakt

Y-Leitung aus Silikon Flachkontakt
YLTG-F.MESSGER-FLACH-SCHW-2,8X0,8

Art.-Nr. 0715531028
EAN 4052703561575

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Y-Leitungen aus Silikon Flachkontakt

Art.-Nr. 0715531028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stecker und Buchse sind separat anschließbar und somit kann in einer geschlossenen Leitung die Funktion parallel gemessen werden. Sehr nützlich bei Messungen an Sensoren.
  • Länge: ca. 250 mm

  • Bemessungsspannung <50 V
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

2,8 x 0,8 mm

Länge

250 mm

Anschlussbuchsendurchmesser

4 mm

Nennspannung max.

50 V/AC/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen